R-100E-W-3/5区(メーカー実施校正証明書一式付) デジタル料金はかり Yamato(大和製衡) 80107521

R-100E-W-3/5区(メーカー実施校正証明書一式付) デジタル料金はかり Yamato(大和製衡) 80107521
R-100E-W-3/5区(メーカー実施校正証明書一式付) デジタル料金はかり Yamato(大和製衡) 80107521
R-100E-W-3/5区(メーカー実施校正証明書一式付) デジタル料金はかり Yamato(大和製衡) 80107521
R-100E-W-3/5区(メーカー実施校正証明書一式付) デジタル料金はかり Yamato(大和製衡) 80107521

デジタル料金はかり

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃17日以内出荷とは
この商品はひょう量・内容量など42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
ひょう量(g)
3000
注文コード
80107521
品番
R-100E-W-3/5区(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

・防水仕様の料金はかり
防塵・防水等級IP65準拠のため海水を使用する水産市場(店舗)にお使いいただけます。
・コンパクトで持ち運び自由自在
乾電池駆動で持ち運びがしやすい軽量でコンパクトなサイズです。電源がとれない観光農園など屋外での量り売りにご使用いただけます。また、百貨店・総合スーパーの催事場などではACアダプタでのご使用もできます。
・質量値を目標とした計量ができるマルチターゲット
マルチターゲット機能とは、ひとつの目標値を設定後、その目標値を超えると自動的に次の目標値を設定してくれる機能です。目標値にどれだけ近づいたか、次の目標値までどれ位追加すればよいか、バーサインで見やすく表示しますので量り売りには最適です。
※計量を行う商品によっては、目標値通りにならない場合があります。目標値にするための目安としてご使用く ださい。
・金額を目標とした計量ができます(定額計量)
目標とする購入金額に達するまで商品を載せ皿に載せます。
目標値に対する過不足を、バーサインで表示します。
※計量を行う商品によっては、定額通りにならない場合があります。定額にするための目安としてご使用ください。
・消費税額を表示します。外税もしくは内税の表示選択ができます。
・よく使う単価、風袋量の登録・呼び出しができます。
よく使用する商品の単価と風袋量をあらかじめ登録しておくことで設定の手間が省けます。登録数は最大100品種まで登録できます。

用途
電源のない場所でも使用できるコンパクトな防水型料金はかりです。
防水仕様のため海水を使用する水産市場(店舗)や電源のとれない観光農園など屋外での量り売り、
百貨店・総合スーパーなどの催事場などでご使用いただけます。
ひょう量(g)
3000
目量(g)
1
寸法(幅W×奥行D)(mm)
234×204(載皿)
仕様
最大風袋引き量:1500g
重力加速度の範囲(m/s2)
9.795~9.800
オプション
専用ACアダプタ、ステンレス製載皿
材質
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
通常約0.05(バックライト非点灯時)/0.1(バックライト点灯時)、最大約0.5
電源
単 1形乾電池 2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
定格電圧(V)
乾電池使用時 DC3、ACアダプタ使用時DC5
表示
液晶表示管( 7セグメントタイプ)、 白色バックライト付き、画面表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×297×110~117
機能
零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、PLUメモリ機能(単価及び封大量を最大100メモリ)、料金演算機能、金額計算処理機能、税率設定機能、内税/外税表示機能、キー入力自動タイマ機能、単価自動クリア機能、風袋自動クリア機能、バックライト点灯機能、定額計量機能、マルチターゲット機能
電池寿命(時間)
連続約800(バックライト非点灯時、アルカリ乾電池使用時)
防塵防水性能
IP65準拠
適合地域
福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県
自重(kg)
約2.8 (乾電池含む)
使用環境湿度(%)
30~85(結露無きこと)
ひょう量単位
g
注意
※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。 ※専用ACアダプタ使用時は非防水となります。
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする