DP-6601K-BTP-3-2(メーカー実施校正証明書一式付) 無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡) 80108345

DP-6601K-BTP-3-2(メーカー実施校正証明書一式付) 無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡) 80108345
DP-6601K-BTP-3-2(メーカー実施校正証明書一式付) 無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡) 80108345

無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付き

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
内容量
1セット
ひょう量(kg)
3
使用地区
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県
注文コード
80108345
品番
DP-6601K-BTP-3-2(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。
パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。
テンキー採用で目標重量の設定が簡単
加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載
「自動風袋引き機能」を標準搭載
単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間
個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載
防塵・防水等級IP65準拠
無線プリンターとのセット

セット内容
本体、無線プリンター
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
0.04(MAX.)
ひょう量(kg)
3
電源
単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)
DC3
目量(g)
1
検定
検定品
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
連続約1400(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)
メイン表示部/26(H)×13.6(W)、サブ表示部/6(H)×3.2(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
200×250
防塵防水性能
IP65 準拠
使用地区
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県
重力加速度の範囲(m/s2)
9.799~9.804
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露なきこと)
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。
※検定品でも本機能使用時は取引証明に使用出来ません。
※ACアダプタ使用時は非防水になります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする