曜日別特売
D20MZ(メーカー実施校正証明書一式付) 中型自動台はかり Dシリーズ Yamato(大和製衡) 80108449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中型自動台はかり Dシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
内容量1セット
ひょう量(kg)20
目量(g)50
内容量1セット注文コード80108449品番D20MZ(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
種類
自動台はかり
表示形式
アナログ
ひょう量(kg)
20
目量(g)
50
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
380×264
タイプ
車付き
目盛部外径(mm)
Φ287
測定範囲
500g~20kg
自重(kg)
24
材質/仕上
鉄製塗装
質量(kg)
22
高さ(mm)
1255
車輪
センサー
さお方式
検定
国家検定品(新検則適合品)
ひょう量単位
kg
関連資料:製品カタログ(0.38MB)取扱説明書:(1.01MB)
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする