曜日別特売
Fix-100W-BTP-3-45(メーカー実施校正証明書一式付) 無線プリンター付 定量計量専用機 Pack NAVI Yamato(大和製衡) 80108650

Fix-100W-BTP-3-45(メーカー実施校正証明書一式付) 無線プリンター付 定量計量専用機 Pack NAVI Yamato(大和製衡) 80108650
Fix-100W-BTP-3-45(メーカー実施校正証明書一式付) 無線プリンター付 定量計量専用機 Pack NAVI Yamato(大和製衡) 80108650
Fix-100W-BTP-3-45(メーカー実施校正証明書一式付) 無線プリンター付 定量計量専用機 Pack NAVI Yamato(大和製衡) 80108650
Fix-100W-BTP-3-45(メーカー実施校正証明書一式付) 無線プリンター付 定量計量専用機 Pack NAVI Yamato(大和製衡) 80108650

無線プリンター付 定量計量専用機 Pack NAVI

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
内容量
1セット
ひょう量(g)
3000
目量(g)
1(0~1500迄)、2(1500~3000迄)
使用地区
東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県
注文コード
80108650
品番
Fix-100W-BTP-3-45(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

あらゆる定量詰め作業において生産能力・歩留まりの改善をサポート。
自動化が困難で、作業スピードや精度・歩留まり、量目不足など課題の多い農産物(生姜、椎茸、蓮根など)や、水産加工品(魚卵、切身魚、貝の剥き身など)、惣菜加工品(サラダなど)の定量詰め作業を効率的に行えます。
商品の載せ替え回数を少なく。
すぐに計量結果を表示
上限・下限値の設定を行うだけで計量作業の途中で、不足質量もしくは超過質量を表示。上限・下限値範囲内の判定をブザーと3色LEDランプ(赤色・青色・黄色)で知らせます。

ひょう量(g)
3000
目量(g)
1(0~1500迄)、2(1500~3000迄)
重力加速度の範囲(m/s2)
9.795~9.800
セット内容
本体、無線プリンター
使用温度範囲(℃)
-10~40
消費電力(W)
0.04(通常時)、0.45(最大時)
電源
単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×297×110~117
検定
検定品
機能
零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファンクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード)、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能
電池寿命(時間)
連続約1000(アルカリ電池使用時)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
234×204
防塵防水性能
IP65 準拠
使用地区
東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露なきこと)
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
メイン表示サイズ/9.4×18、サブ表示サイズ/4.7×9
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。
※検定品でも本機能使用時は取引証明に使用出来ません。
※商品画像は代表画像になります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする