曜日別特売
PL-MLC10-561-11(メーカー実施校正証明書一式付) 薄型デジタル台はかり Yamato(大和製衡) 80109255

薄型デジタル台はかり

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃32日以内出荷とは
内容量
1セット
使用地区
11区/東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)
注文コード
80109255
品番
PL-MLC10-561-11(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
¥549,800

載台高さ99mmの超薄型設計
短納期生産体制を実現
ローコストモデル
リフト用ガイドと分離スタンドを標準装備
農産市場、物流倉庫など幅広い計量作業に
一般的な計量を目的とした汎用モデルです。風袋引きは「ワンタッチ式」と「置数式」に対応しています。

使用地区
11区/東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)
仕様
指示計:EDI-561/標準タイプ(質量表示のみ)
種類
台はかり
ひょう量(kg)
1500
目量(kg)
0.5
定格電源消費電力
AC100V/28W
表示形式
デジタル
載台寸法(mm)
1200×1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする