- ひょう量(kg)
- 150
- 目量(kg)
- 0.1
- 使用地区
- 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県
- 重力加速度の範囲(m/s2)
- 9.799~9.804
- セット内容
- 本体、USBメモリ、キャスター
- 種類
- 台はかり
- 使用温度範囲(℃)
- -10~40
- 消費電力(W)
- 0.03
- 電源
- 単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
- 定格電圧(V)
- DC6
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 350×605×873
- 検定
- 検定品
- 機能
- 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、表示固定機能(DP-6701M-Wのみ)
- 表示形式
- デジタル
- 電池寿命(時間)
- 連続約3000(アルカリ電池使用時)
- 文字寸法(mm)
- LCD表示、45(H)×23.5(W)
- 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 350×500
- 防塵防水性能
- IP65 準拠
- 使用湿度範囲(%RH)
- 30~85(結露なきこと)