曜日別特売
DP-6701N-120(メーカー実施校正証明書一式付) 防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ Yamato(大和製衡) 80110226

防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
内容量1セット
ひょう量(kg)120
目量(kg)0.02
内容量1セット注文コード80110226品番DP-6701N-120(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
ひょう量(kg)
120
目量(kg)
0.02
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×500
オプション
専用ACアダプター、無線通信ユニット(ZBee、Bluetooth)、無線プリンタ(Bluetooth無線通信ユニット付)、RS232C入出力、USBメモリ、音声ランク出力ユニット、ブザー機能、ステンレス製水平調節脚、SUS製ベースカバー、セパレートタイプ、キャスター
種類
台はかり
使用温度範囲(℃)
-10~40
消費電力(W)
0.03
電源
単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
定格電圧(V)
DC6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×795~802×605
機能
零点リセット、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)
LCD表示:45(H)×23.5(W)
防塵防水性能
IP65準拠
最大風袋量(kg)
120
風袋引方法
ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能
使用環境湿度(%)
30~85(結露なきこと)
ひょう量単位
kg
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする