ヤマト(事務用品)
ヤマト 防水デジタルハカリ DP-6701N-32kg
ひょう量:32kg
最小表示:5g
電源:単1乾電池4本、ACアダプター
オールステンレスボティ
3色LED表示によるチェッカー機能
加算式・減算式・ランク選別機能付
ACアダプターは別売です。
材質
ステンレス
電源
単1乾電池×4またはACアダプター
外寸法(mm)
350×605×H795~802、計量台:350×500
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04844222
DP-6701N-32kg
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください