Yamato(大和製衡)
台はかり(取引証明用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
1セット
¥259,800
1台
¥209,800
ひょう量(kg)
50
50
100
目量(g)
20
20
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80110777
品番
B-50(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
用途に応じて計れる機種を選べます。
ひょう量(kg)
50
目量(g)
20
材質/仕上
鉄製塗装
質量(kg)
20.2
測定範囲
400g~50kg
高さ(mm)
758
タイプ
脚付
種類
台はかり
全高(mm)
758
計量皿寸法(mm)
375×265
車輪
無
センサー
さお方式
検定
国家検定品(新検則適合品)
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
関連資料:
仕様書(0.09MB)
,
製品カタログ(0.38MB)
取扱説明書:
(0.87MB)
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700