D-100MZ(メーカー実施校正証明書一式付) 中型自動台はかり Yamato(大和製衡) 80111285

中型自動台はかり

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
内容量1セット
ひょう量(kg)100
目量(g)200
質量(kg)24
内容量1セット注文コード80111285品番D-100MZ(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800
ひょう量(kg)
100
目量(g)
200
タイプ
車付き
質量(kg)
24
測定範囲(kg)
2~100
高さ(mm)
1255
種類
自動台はかり
計量皿寸法(mm)
380×264
表示形式
アナログ
目盛部外径(mm)
Φ287
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
関連資料:製品カタログ(0.38MB)取扱説明書:(1.01MB)
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする