- ひょう量(g)
- 6000
- 目量(g)
- 2
- 寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 234×204(載皿)
- 仕様
- 最大風袋引き量:3000g
- 重力加速度の範囲(m/s2)
- 9.803~9.807
- オプション
- 専用ACアダプタ、ステンレス製載皿
- 材質
- ABS樹脂
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 消費電力(W)
- 通常約0.05(バックライト非点灯時)/0.1(バックライト点灯時)、最大約0.5
- 電源
- 単 1形乾電池 2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
- 定格電圧(V)
- 乾電池使用時 DC3、ACアダプタ使用時DC5
- 表示
- 液晶表示管( 7セグメントタイプ)、 白色バックライト付き、画面表示
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 242×297×110~117
- 機能
- 零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、PLUメモリ機能(単価及び封大量を最大100メモリ)、料金演算機能、金額計算処理機能、税率設定機能、内税/外税表示機能、キー入力自動タイマ機能、単価自動クリア機能、風袋自動クリア機能、バックライト点灯機能、定額計量機能、マルチターゲット機能
- 電池寿命(時間)
- 連続約800(バックライト非点灯時、アルカリ乾電池使用時)
- 防塵防水性能
- IP65準拠
- 適合地域
- 北海道
- 自重(kg)
- 約2.8 (乾電池含む)
- 使用環境湿度(%)
- 30~85(結露無きこと)
- ひょう量単位
- g