Yamato(大和製衡)
薄型デジタル台はかり
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用地区
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
使用地区
2区/青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県
注文コード
80111590
品番
PL-MLC10-630-2(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
載台高さ99mmの超薄型設計
短納期生産体制を実現
ローコストモデル
リフト用ガイドと分離スタンドを標準装備
農産市場、物流倉庫など幅広い計量作業に
使用地区
2区/青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県
仕様
指示計:EDI-630
種類
台はかり
ひょう量(kg)
1500
目量(kg)
0.5
定格電源消費電力
AC100V/12W
表示形式
デジタル
載台寸法(mm)
1200×1200
関連資料:
製品カタログ(0.71MB)
,
仕様書(0.59MB)
,
1(0.89MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700