Yamato(大和製衡)
デジタル台はかり DP-5601A-150-B
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
1セット
¥319,800
1台
¥269,800
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80111766
品番
DP5601A150B(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
仕様
ロードセル方式
質量(kg)
15.3
高さ(mm)
95
種類
デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)
-10~+40
電源(V)
AC100
ひょう量(kg)
150
目量(g)
50
計量皿寸法(mm)
350×500
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
関連資料:
製品カタログ(1.86MB)
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700