フライス 仕上げ用フェイスミル R220.30ー12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80112009 品番 R220.30-0100-12CT
参考基準価格(税別)¥167,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

仕上げ用フェイスミルです、刃先調整も可能ですので綺麗な加工面が出せます。
CBNインサート設定もあります、鋳鉄の高速仕上げ加工を実現します。
このカッタ製品群は、さまざまな被削材種の最高の仕上げ面要件を満たすことができます。
ブレーカ形状と材種の組み合わせが包括的に提供されているため、鋳鉄向けの強固な仕様になります。
調整可能なポケットにより、優れた刃先高さ精度が保証され、精密なインサートによりカッタのセットアップ作業が軽減されます。
片面ポジインサートは低切削抵抗で、直径の大きいカッタの要件を満たす長いワイパーフラットが含まれています。
SEEX1203 インサートにはクラウンデザインが採用されており、スピンドルヘッドと被削材に最適化された、優れた仕上げ面と外観を実現します。
このインサートは、専用の粗加工インサートを使用した粗仕上げ用の同時加工や、カスタマイズされた刃数設定、ピッチや調整機構を有する仕上げカッタなど、様々な特殊なカッターデザインに最適です。

仕様●KAPRS°:88●RPMX:4300●ZEFP:8 トラスコ品番428-3628 寸法(mm)APMXS:1 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)100 適合インサートSE..1203 寸法DCX(mm)100.72 寸法DCSFMS(mm)77 寸法DCB(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする