セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス ISO標準 カッター R215
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80112054
品番
R215.39-2020.3-09
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
裏面取り加工の実現が可能です。
仕様
●KAPRS°:60●RPMX:24300●ZEFP:2
トラスコ品番
428-6783
寸法(mm)
APMXS:6.5、LUX:60
取付部
(形状)ウェルドン
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
20
寸法OAL(mm)
110
適合インサート
SPMX0903
寸法DCX(mm)
27
寸法LPR(mm)
60