フライス ISO標準 カッター R215

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80112088 品番 R215.49-3225.3-12
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

裏面取り加工の実現が可能です。

仕様●KAPRS°:45●RPMX:16900●ZEFP:2 トラスコ品番430-1302 寸法(mm)APMXS:7、LUX:70 取付部(形状)ウェルドン RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)25 寸法OAL(mm)130 適合インサートSPMX12T3 寸法DCX(mm)39 寸法LPR(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする