曜日別特売
PL-MLC10-561-1(メーカー実施校正証明書一式付) 薄型デジタル台はかり Yamato(大和製衡) 80112615

薄型デジタル台はかり

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃32日以内出荷とは
内容量1セット使用地区1区/道北地方(宗谷・上川・留萌)、 道東地方(網走・根室・釧路)関連資料製品カタログ(0.71MB)仕様書(0.59MB)1(0.89MB)注文コード80112615品番PL-MLC10-561-1(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

載台高さ99mmの超薄型設計
短納期生産体制を実現
ローコストモデル
リフト用ガイドと分離スタンドを標準装備
農産市場、物流倉庫など幅広い計量作業に
一般的な計量を目的とした汎用モデルです。風袋引きは「ワンタッチ式」と「置数式」に対応しています。

仕様指示計:EDI-561/標準タイプ(質量表示のみ)種類台はかりひょう量(kg)1500目量(kg)0.5定格電源消費電力AC100V/28W表示形式デジタル載台寸法(mm)1200×1200使用地区1区/道北地方(宗谷・上川・留萌)、 道東地方(網走・根室・釧路)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする