- セット内容
- 本体、無線プリンター
- 使用温度範囲(℃)
- -10~40
- 消費電力(W)
- 0.04(通常時)、0.45(最大時)
- 電源
- 単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
- ひょう量(g)
- 15000
- 目量(g)
- 2
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 242×297×110~117
- 検定
- 検定外品(取引証明以外用)
- 機能
- 零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファンクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード)、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能、分銅校正機能(検定外品のみ)、使用地区補正機能(検定外品のみ)
- 電池寿命(時間)
- 連続約1000(アルカリ電池使用時)
- 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 234×204
- 防塵防水性能
- IP65 準拠
- 使用湿度範囲(%RH)
- 30~85(結露なきこと)
- 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
- メイン表示サイズ/9.4×18、サブ表示サイズ/4.7×9