- ひょう量(kg)
- 32
- 目量(kg)
- 0.005
- 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 350×500
- オプション
- 専用ACアダプター、無線通信ユニット(ZBee、Bluetooth)、無線プリンタ(Bluetooth無線通信ユニット付)、RS232C入出力、USBメモリ、音声ランク出力ユニット、ブザー機能、ステンレス製水平調節脚、SUS製ベースカバー、セパレートタイプ、キャスター
- 種類
- 台はかり
- 使用温度範囲(℃)
- -10~40
- 消費電力(W)
- 0.03
- 電源
- 単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)
- 定格電圧(V)
- DC6
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 350×795~802×605
- 機能
- 零点リセット、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)
- 表示形式
- デジタル
- 電池寿命(時間)
- 連続約3000(アルカリ電池使用時)
- 文字寸法(mm)
- LCD表示:45(H)×23.5(W)
- 防塵防水性能
- IP65準拠
- 最大風袋量(kg)
- 32
- 風袋引方法
- ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能
- 使用環境湿度(%)
- 30~85(結露なきこと)
- ひょう量単位
- kg