曜日別特売
YK-BA#49 マイネーム細字(シュリンクパック)くろ サクラクレパス 80113611

マイネーム細字(シュリンクパック)くろYK-BA#49

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80113611
品番
YK-BA#49
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)
¥96

名前書きの定番
インキ粘度が約2倍だから布に書いてもにじみにくく、洗濯しても落ちにくいです
布・ビニール・金属・プラスチックなどへの名前書きに適しています
算数セットからゼッケンまで書ける幅広い線幅ラインナップです

材質(本体)
軸・キャップ・先栓:PP、ペン先:アクリル繊維
質量(g)
7.93
奥行(mm)
12
縦(mm)
137
横(mm)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする