フライス その他インサート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80115685 品番 ACET150612TL-M14
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

仕上げ〜中粗加工向けのPVDコーティング材種
薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適
剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮
耐熱合金の加工にも推奨します

トラスコ品番486-9325 寸法S(mm)6.35 寸法LE(mm)14.8 材種F40M 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする