曜日別特売
9784542191600 配管 I[基本] 日本規格協会 80116386

配管 I[基本]

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80116386
品番
9784542191600
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥21,670
販売価格(税別)書籍
¥19,700

JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。

サイズ
A5
ページ数
1744
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2026年1月30日

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする