※サンプル画像
Aron(アロン化成)
TS 5K フランジ
TSF 5K-125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
125
注文コード
80116998
品番
TSF 5K-125
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ
塩ビ管:125
規格
TS受口部寸法はJISK6751(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる
呼び径(A)
125
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
フランジ
タイプ
TS
耐圧力性
5kg
関連資料:
TSF 5K 図面(0.17MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材