曜日別特売

TS 5K フランジ

TS  5K フランジ - Aron(アロン化成)TS  5K フランジ - Aron(アロン化成)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
フランジ
タイプ
TS
耐圧力性
5kg
内容量
1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
規格
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80116998TSF 5K-125塩ビ管:125TS受口部寸法はJISK6751(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる125
¥5,130
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
80117007TSF 5K-250塩ビ管:250TS受口部寸法はJISK6754(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる250
¥14,870
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
80117050TSF 5K-150塩ビ管:150TS受口部寸法はJISK6752(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる150
¥7,840
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
80117086TSF 5K-200塩ビ管:200TS受口部寸法はJISK6753(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる200
¥11,040
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
80117120TSF 5K-80塩ビ管:75TS受口部寸法はJISK6749(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる75
¥2,890
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
80117515TSF 5K-125塩ビ管:125TS受口部寸法はJISK6751(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる125
¥5,130
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
80117585TSF 5K-250塩ビ管:250TS受口部寸法はJISK6754(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる250
¥14,870
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
80117601TSF 5K-80塩ビ管:75TS受口部寸法はJISK6749(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる75
¥2,890
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
80117628TSF 5K-150塩ビ管:150TS受口部寸法はJISK6752(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる150
¥7,840
¥7,798
¥8,578(税込)
4日以内出荷
80117655TSF 5K-200塩ビ管:200TS受口部寸法はJISK6753(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる200
¥11,040
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
80117689TSF 5K-65塩ビ管:65TS受口部寸法はJISK6748(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる65
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
80117138TSF 5K-65塩ビ管:65TS受口部寸法はJISK6748(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる65
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
80117181TSF 5K-100塩ビ管:100TS受口部寸法はJISK6750(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる100
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
80117610TSF 5K-100塩ビ管:100TS受口部寸法はJISK6750(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる100
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする