曜日別特売
TSF-HI 10K-25 HI-TS  10K フランジ Aron(アロン化成) 80117016

※サンプル画像

HI-TS 10K フランジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)25関連資料TSF HI 10K 図面(0.23MB)注文コード80117016品番TSF-HI 10K-25
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状フランジサイズ塩ビ管:25タイプHI規格TS受口部寸法はJISK6772(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる耐圧力性10kg呼び径(A)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする