※サンプル画像
Aron(アロン化成)
TS 5K フランジ
TSF 5K-200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
200
注文コード
80117086
品番
TSF 5K-200
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
サイズ
塩ビ管:200
規格
TS受口部寸法はJISK6753(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる
呼び径(A)
200
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
フランジ
タイプ
TS
耐圧力性
5kg
関連資料:
TSF 5K 図面(0.17MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材