曜日別特売
TSF 5K-65 TS  5K フランジ Aron(アロン化成) 80117138

※サンプル画像

TS 5K フランジTSF 5K-65

商品レビューを投稿する
この商品は呼び径など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
65
注文コード
80117138
品番
TSF 5K-65
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
サイズ
塩ビ管:65
規格
TS受口部寸法はJISK6748(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる
呼び径(A)
65
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
フランジ
タイプ
TS
耐圧力性
5kg
関連資料:TSF 5K 図面(0.17MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする