TSF-HI 10K-50 HI-TS  10K フランジ Aron(アロン化成) 80117540

※サンプル画像

HI-TS 10K フランジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
50
注文コード
80117540
品番
TSF-HI 10K-50
参考基準価格(税別)¥2,890販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
サイズ
塩ビ管:50
規格
TS受口部寸法はJISK6775(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる
呼び径(A)
50
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
フランジ
タイプ
HI
耐圧力性
10kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする