※サンプル画像
Aron(アロン化成)
TS 5K フランジ
TSF 5K-100
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
100
注文コード
80117610
品番
TSF 5K-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
サイズ
塩ビ管:100
規格
TS受口部寸法はJISK6750(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる
呼び径(A)
100
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
フランジ
タイプ
TS
耐圧力性
5kg
関連資料:
TSF 5K 図面(0.17MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材