※サンプル画像
Aron(アロン化成)
HI-TS 10K フランジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径・関連資料
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
75
関連資料
TSF HI 10K 図面(0.23MB)
注文コード
80117750
品番
TSF-HI 10K-80
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
フランジ
サイズ
塩ビ管:75
タイプ
HI
規格
TS受口部寸法はJISK6777(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる
耐圧力性
10kg
呼び径(A)
75
関連資料:
TSF HI 10K 図面(0.23MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材