1L_New ラッカーうすめ液 モノタロウ 80121697

1L_New ラッカーうすめ液 モノタロウ 80121697
1L_New ラッカーうすめ液 モノタロウ 80121697
1L_New ラッカーうすめ液 モノタロウ 80121697
1L_New ラッカーうすめ液 モノタロウ 80121697
モノタロウ

ラッカーうすめ液

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1缶(1L)
内容量1缶(1L)注文コード80121697品番1L_New
在庫数量:残り720点です。
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。
塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。

用途
ラッカー系塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂
危険物の数量
1L
成分
トルエン、IPA、PMA、酢酸エチル
種類
バージン品使用
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第2種有機溶剤等
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※注ぎ口は別売です。
※室内で使用される場合、必ず換気をして下さい。
※取扱い時は周囲に火気が無いことを必ず確認して下さい。
※周辺でのスパークや高温物の使用は絶対にしないで下さい。
※容器は使用の都度必ず密閉して下さい。使用の際は静電気対策を必ず行ってください。
※工具類は防爆工具を使用して下さい。
※皮膚や粘膜、着衣、目等の保護のために適切な保護具を着用して下さい。
※必ず風通しの良い場所に保管して下さい。直射日光のあたる場所には置かないで下さい。
※火気や熱源から十分離れた場所で保管して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする