旋削 ISOポジインサート VBGT1102

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80128687 品番 VBGT110201-MF2
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

旋削用ポジインサート、VB・仕様です。

仕様AN(deg):5 トラスコ品番431-0481 寸法L(mm)11.07 寸法S(mm)2.38 材種TS2050 寸法RE(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする