セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOポジインサート WCMT06T3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80128818
品番
WCMT06T308-F1
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
WC型ポジインサートです。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
434-2684
寸法L(mm)
6.53
寸法S(mm)
3.97
材種
TM3501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応