フライス クアトロミル用インサート SEEX09T3・

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80130349 品番 SEEX09T3AFTN-M08
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

クアトロミル09用インサート、4コーナー仕様です。

仕様AN(deg):20 トラスコ品番435-8472 寸法S(mm)3.97 寸法LE(mm)7.1 材種MK1500 寸法RE(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする