セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス クアトロミル用インサート SEEX09T3・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80130376
品番
SEEX09T3AFN-M05
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
クアトロミル09用インサート、4コーナー仕様です。
仕様
AN(deg):20
トラスコ品番
436-3233
寸法S(mm)
3.97
寸法LE(mm)
7.1
材種
MS2050
寸法RE(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.5
寸法IC(mm)
9.525