セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス クアトロミル用インサート SEEX1505・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80130656
品番
SEEX1505AFN-M12
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
クアトロミル15用インサート、4コーナー仕様です。
仕様
AN(deg):20
トラスコ品番
436-3222
寸法S(mm)
5.56
寸法LE(mm)
10.3
材種
F40M
寸法RE(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.8
寸法IC(mm)
15.875