フライス クアトロミル用インサート SEMX09T3・

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種F40M トラスコ品番435-5337 注文コード80130717 品番SEMX09T3AFTN-ME06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は材種・トラスコ品番6種類から選べます 他の種類を見る

クアトロミル09用インサート、4コーナー仕様です。

仕様AN(deg):20 トラスコ品番435-5337 寸法S(mm)3.97 寸法LE(mm)7.1 材種F40M 寸法RE(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする