フライス クアトロミル用インサート SEMX1204・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80130760 品番 SEMX1204AFTN-M15
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。

仕様AN(deg):20 トラスコ品番430-3910 寸法S(mm)4.76 寸法LE(mm)8.7 材種F40M 寸法RE(mm)1.12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする