セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス クアトロミル用インサート SEMX1204・
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
435-8484
注文コード
80130814
品番
SEMX1204AFTN-M15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,600
この商品は
材種・トラスコ品番
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。
仕様
AN(deg):20
トラスコ品番
435-8484
寸法S(mm)
4.76
寸法LE(mm)
8.7
寸法RE(mm)
1.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.5
寸法IC(mm)
12.7