曜日別特売
4192 ショートハンドルブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131046

 

4192 ショートハンドルブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131046
4192 ショートハンドルブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131046
4192 ショートハンドルブラシ Vikan(ヴァイカン) 80131046

ショートハンドルブラシ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード80131046品番4192
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

より手になじみやすい持ち手になりました。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。

用途
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。
HACCP環境が必要な場所に。
ホワイト材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル外形寸法(mm)250×70×60線径(Φmm)0.5毛丈(mm)36毛材ハードTGK品番232-52-33-58トラスコ品番496-8166質量(g)200耐熱温度(℃)121アズワン品番3-5447-04TKG品番9-1294-0701TKG品番(2017)6-1161-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80130881
2020-09-09
用途: 車のタイヤ洗浄に
その他業種

今までカー用品店で購入したブラシを使ってましたが柄が長く使いづらかったので、柄の短い物を探していたところこちらの商品を見つけ購入しました。
一般のブラシに比べると少し値段が高いですが柄が短く使いやすく良かったです。
カラーバリエーションもあり使い分け出来そうなので又リピートしたいと思います。

対象商品 : 80131021
2020-04-18
用途: 搾乳機器の洗浄
農・林・水産業

ブラシの幅が手元の方が1㎝ほど狭くなっていて(台形)器械に当たり難い為に扱いやすいです。後は耐久性を期待します。

対象商品 : 80130924
2018-06-24
用途: ざるが洗いやすい
農・林・水産業

網目の多い平ざるをあらう時、程よいコシがあるのに、網目内にきちんとブラシがはいっていくので気に入っています。

対象商品 : 80130881
2016-03-06
用途: 器具の洗浄

植毛がしっかりして毛の硬さもちょうどよく重宝しています。
値段は高めですがそれに見合った品質です。
良いものを使うと作業が楽になります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする