セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
特別用途旋削インサート 超硬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80131085
品番
TPUN160308
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
仕様
AN(deg):11
トラスコ品番
484-2175
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
3.18
材種
TP3501
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
9.525