セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
特別用途旋削インサート 超硬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80131094
品番
TPMR160304-M3
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
仕様
AN(deg):11
トラスコ品番
483-5911
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
3.18
材種
TP2501
寸法RE(mm)
0.4
寸法IC(mm)
9.525