セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
セコ・ツールズ・ジャパンの 旋盤用
特別用途旋削インサート 超硬 TPUN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80131119
品番
TPUN110208
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
汎用ノンコート材種です。
仕様
AN(deg):11
トラスコ品番
509-5802
寸法L(mm)
11
寸法S(mm)
2.38
材種
S25M
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
6.35