旋削インサート TPUN16 汎用ノンコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80131137 品番 TPUN160304
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

鋳鉄、硬度鋼、非鉄金属加工向けの汎用ノンコート材種です。

仕様AN(deg):11 トラスコ品番429-3847 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)3.18 材種HX 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする