セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削インサート TPUN16 汎用ノンコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80131146
品番
TPUN160308
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
鋳鉄、硬度鋼、非鉄金属加工向けの汎用ノンコート材種です。
仕様
AN(deg):11
トラスコ品番
429-3861
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
3.18
材種
HX
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.52