セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
セコ・ツールズ・ジャパンの 旋盤用
特別用途旋削インサート 超硬 TPGN160308
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80131164
品番
TPGN160308
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
仕様
AN(deg):11
トラスコ品番
509-4175
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
3.18
材種
CP200
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
9.52