セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
セコ・ツールズ・ジャパンの 旋盤用
特別用途旋削インサート 超硬 TPUN160304
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80131180
品番
TPUN160304
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
汎用ノンコート材種です。
仕様
AN(deg):11
トラスコ品番
509-1096
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
3.18
材種
S25M
寸法RE(mm)
0.4
寸法IC(mm)
9.52