フライス 金型用インサート 218.19-080T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80131268 品番 218.19-080T-MD04
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

仕様AN(deg):12 トラスコ品番434-8115 寸法S(mm)2.38 材種MS2500 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする