フライス 金型用インサート 218.19-100T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80131347 品番 218.19-100T-M06
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

仕様AN(deg):12 トラスコ品番435-5336 寸法S(mm)2.78 材種MP3000 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)7.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする