フライス 金型用インサート 218.19-160T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80131548 品番 218.19-160T-04-MD09
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

仕様AN(deg):12 トラスコ品番430-3339 寸法S(mm)4.76 材種MP3000 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)11.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする